Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA14942000 IMPUGN. A 1492/2 X LAME INTER. - A14942000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA14942000 IMPUGN. A 1492/2 X LAME INTER.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157322104

Artikelnummer

ABCA14942000

Herstellernummer

A14942000

Hersteller

ABC

con lame combinate in acciaio al cromo-vanadio con sezione esagonale mm 6,3 (”), cromate opache, punte brunite Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente altamente resistente agli urti con alloggiamento con snodo per inserimento della lama frontale per impiego come un normale giravite o a "T" per la trasmissione di elevati momenti di forza Impugnatura ergonomica di manovra In materiale bicomponente, con 2 alloggiamenti per la lama: impiego a "T", per la trasmissione di elevati momenti di forza, impiego frontale come un normale giravite - Lunghezza totale 105 mm