ABC TOOLS SPA - ABCA14870045 GIRAVITI TORX A 1487/0 T45
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (TX) - 45
Mit Bohrung - nein
Klingenlänge - 125 mm
Isoliert - nein
Schutzisoliert 1000 V - nein
Packung
1 ST
EAN
4007157221667
Artikelnummer
ABCA14870045
Herstellernummer
A14870045
Hersteller
ABC
Größe (TX):
45
Mit Bohrung:
nein
Klingenlänge:
125 mm
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Giravite TORX da 7,82 mm. Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.


