ABC TOOLS SPA - ABCA14870027 GIRAVITI TORX A 1487/0 T27
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (TX) - 27
Mit Bohrung - nein
Klingenlänge - 100 mm
Isoliert - nein
Schutzisoliert 1000 V - nein
Packung
1 ST
EAN
4007157221636
Artikelnummer
ABCA14870027
Herstellernummer
A14870027
Hersteller
ABC
Größe (TX):
27
Mit Bohrung:
nein
Klingenlänge:
100 mm
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Giravite TORX da 4,99 mm. Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.


