ABC TOOLS SPA - ABCA14870006 GIRAVITI TORX A 1487/0 T6
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Größe (TX) - 6 
- Mit Bohrung - nein 
- Klingenlänge - 60 mm 
- Isoliert - nein 
- Schutzisoliert 1000 V - nein 
Packung
- 1 ST 
EAN
4007157221544
Artikelnummer
ABCA14870006
Herstellernummer
A14870006
Hersteller
ABC
Größe (TX):
6
Mit Bohrung:
nein
Klingenlänge:
60 mm
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Giravite TORX da 1,67 mm. Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.


