Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA14711000 GIRAVITI A 1471/1 PH0

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA14711000 GIRAVITI A 1471/1 PH0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 0

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 60 mm

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157514950

Artikelnummer

ABCA14711000

Herstellernummer

A14711000

Hersteller

ABC

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

0

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

60 mm

Griffausführung:

2-Komponenten

Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita, impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale per trasmissione di elevati momenti di forza e per appendere il giravite - Taglienti secondo DIN 5260/5261/5262