ABC TOOLS SPA - ABCA14371175 GIRAVITI A 1437/1 MM 8X1,2X175 - A14371175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 8 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 1.2 mm
Isoliert - nein
Klingenlänge - 175 mm
Packung
1 ST
EAN
4007157220974
Artikelnummer
ABCA14371175
Herstellernummer
A14371175
Hersteller
ABC
Klingenbreite:
8 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
1.2 mm
Isoliert:
nein
Klingenlänge:
175 mm
Präzisionsausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein


