ABC TOOLS SPA - ABCA14371100 GIRAVITI A 1437/1 MM 3,5X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.6 mm
Isoliert - nein
Klingenlänge - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
4007157514851
Artikelnummer
ABCA14371100
Herstellernummer
A14371100
Hersteller
ABC
Klingenbreite:
3.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.6 mm
Isoliert:
nein
Klingenlänge:
100 mm
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antimagnetisch:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Giravite per viti con intaglio, impugnatura anatomica bicomponente: parte interna in resina sintetica antiurto, parte esterna in morbido elastomero, antisdrucciolevole per una presa più sicura e confortevole. Con foro trasversale - Taglienti secondo DIN 5263/5264/5265.


