ABC TOOLS SPA - ABCA14371080 GIRAVITI A 1437/1 MM 3X80 - A14371080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3 mm
Klingenstärke - 0.5 mm
Klingenlänge - 80 mm
Ausführung - gerade
Isoliert - nein
Packung
1 ST
EAN
4007157514837
Artikelnummer
ABCA14371080
Herstellernummer
A14371080
Hersteller
ABC
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0.5 mm
Klingenlänge:
80 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
nein
Giravite per viti con intaglio, impugnatura anatomica bicomponente: parte interna in resina sintetica antiurto, parte esterna in morbido elastomero, antisdrucciolevole per una presa più sicura e confortevole. Con foro trasversale - Taglienti secondo DIN 5263/5264/5265.