ABC TOOLS SPA - ABCA14070008 GIRAVITI A 1407 T8X60 MM - A14070008
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (TX) - 8
Klingenlänge - 60 mm
Mit Bohrung - nein
Isoliert - nein
Schutzisoliert 1000 V - nein
Packung
1 ST
EAN
4007157317964
Artikelnummer
ABCA14070008
Herstellernummer
A14070008
Hersteller
ABC
Größe (TX):
8
Klingenlänge:
60 mm
Mit Bohrung:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Giraviti TORX per elettronica. Impugnatura a due componenti e testa girevole. Lama in acciaio al molibdeno-vanadio.


