Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA13990011 GIRAVITI A 1399 PH 1X150 - A13990011

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA13990011 GIRAVITI A 1399 PH 1X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 1

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 150 mm

  • Präzisionsausführung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157317780

Artikelnummer

ABCA13990011

Herstellernummer

A13990011

Hersteller

ABC

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

1

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

150 mm

Präzisionsausführung:

ja

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung funkenarm:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Giraviti per elettronica per viti a croce «PHILLIPS. Punta DIN 1. Con impugnatura a due componenti e testa girevole. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.