Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA13990002 GIRAVITI A 1399 PH 00X60 - A13990002

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA13990002 GIRAVITI A 1399 PH 00X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 00

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 60 mm

  • Präzisionsausführung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157317728

Artikelnummer

ABCA13990002

Herstellernummer

A13990002

Hersteller

ABC

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

00

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

60 mm

Präzisionsausführung:

ja

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung funkenarm:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Giraviti per elettronica per viti a croce «PHILLIPS. Punta DIN 00. Con impugnatura a due componenti e Testa girevole. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.