ABC TOOLS SPA - ABCA13990001 GIRAVITI A 1399 PH 1X80 - A13990001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Präzisionsausführung - ja
Packung
1 ST
EAN
4007157317766
Artikelnummer
ABCA13990001
Herstellernummer
A13990001
Hersteller
ABC
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Präzisionsausführung:
ja
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
nein
Klemmeinrichtung:
nein


