ABC TOOLS SPA - ABCA13990000 GIRAVITI A 1399 PH 0X60 - A13990000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 0
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 60 mm
Präzisionsausführung - ja
Packung
1 ST
EAN
4007157317742
Artikelnummer
ABCA13990000
Herstellernummer
A13990000
Hersteller
ABC
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
0
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
60 mm
Präzisionsausführung:
ja
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
nein
Klemmeinrichtung:
nein


