ABC TOOLS SPA - ABCA13975035 GIRAVITI A 1397/5 MM 3,5X250 - A13975035
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.6 mm
Isoliert - nein
Klingenlänge - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
4007157317582
Artikelnummer
ABCA13975035
Herstellernummer
A13975035
Hersteller
ABC
Klingenbreite:
3.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.6 mm
Isoliert:
nein
Klingenlänge:
250 mm
Präzisionsausführung:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein


