Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA13973035 GIRAVITI A 1397/3 MM 3,0X150 - A13973035

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA13973035 GIRAVITI A 1397/3 MM 3,0X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 3.5 mm

  • Klingenstärke - 0.6 mm

  • Klingenlänge - 150 mm

  • Präzisionsausführung - ja

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157317568

Artikelnummer

ABCA13973035

Herstellernummer

A13973035

Hersteller

ABC

Klingenbreite:

3.5 mm

Klingenstärke:

0.6 mm

Klingenlänge:

150 mm

Präzisionsausführung:

ja

Ausführung:

gerade

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung funkenarm:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Giraviti a taglio 3,5 mm per elettronica. Impugnatura a due componenti e testa girevole. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.