Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA13972040 GIRAVITI A 1397/2 MM 4,0X100 - A13972040

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA13972040 GIRAVITI A 1397/2 MM 4,0X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 4 mm

  • Klingenstärke - 0.8 mm

  • Klingenlänge - 100 mm

  • Präzisionsausführung - ja

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157317605

Artikelnummer

ABCA13972040

Herstellernummer

A13972040

Hersteller

ABC

Klingenbreite:

4 mm

Klingenstärke:

0.8 mm

Klingenlänge:

100 mm

Präzisionsausführung:

ja

Ausführung:

gerade

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung funkenarm:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Giraviti a taglio 4 mm per elettronica. Impugnatura a due componenti e testa girevole. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.