ABC TOOLS SPA - ABCA13972030 GIRAVITI A 1397/2 MM 3,0X100 - A13972030
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.5 mm
Isoliert - nein
Klingenlänge - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
4007157317506
Artikelnummer
ABCA13972030
Herstellernummer
A13972030
Hersteller
ABC
Klingenbreite:
3 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.5 mm
Isoliert:
nein
Klingenlänge:
100 mm
Präzisionsausführung:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein


