ABC TOOLS SPA - ABCA13971025 GIRAVITI A 1397/1 MM 2,5X60 - A13971025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 2.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.5 mm
Isoliert - nein
Klingenlänge - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
4007157317421
Artikelnummer
ABCA13971025
Herstellernummer
A13971025
Hersteller
ABC
Klingenbreite:
2.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.5 mm
Isoliert:
nein
Klingenlänge:
60 mm
Präzisionsausführung:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein


