Startseite

FINDER SPA - FIN672390121300 RELE DI POTENZA C.S. 3 CONTATTI 50A - 672390121300

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN672390121300 RELE  DI POTENZA C.S. 3 CONTATTI 50A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...12 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Serie 67

EAN

8012823408330

Artikelnummer

FIN672390121300

Herstellernummer

672390121300

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...12 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Duroplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Nennstrom:

50 A

Breite:

33 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

51.5 mm

Rele di potenza, Circuito stampato terminale singolo, 1.5 mm di distanza tra rele e circuito stampato, 3 contatti, NO, 50 A, AgNi, Bobina DC, 12 V, funzionamento da 10.8 a 13.2 V, potenza nominale 1.7 W, resistenza 85 ?, assorbimento 141 mA, tensione di mantenimento 3.8 V, tensione di rilascio 0.6 V, versione: A prova di flussante (RT II), temperatura ambiente da -40 a +70 ?C