ABB SPA DRIVES - ABDM3AA90LD4B5 1,5KW 4POLI B5 IP55 ALLUMIINIO IE3 220/4 - M3AA90LD4B5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz
Spannungsart - AC
Anzahl der Phasen - 4
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1.5 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
7449078825758
Artikelnummer
ABDM3AA90LD4B5
Herstellernummer
M3AA90LD4B5
Hersteller
ABD
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsfrequenz:
50...50 Hz
Spannungsart:
AC
Anzahl der Phasen:
4
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
1.5 kW
Schutzart (IP):
IP55


