Startseite

ABB SPA DRIVES - ABDM3AA90LD4B3 1,5 KW 4POLI B3 IP55 ALLUMINIO IE3 220/4 - M3AA90LD4B3

KopierenKopieren
ABB SPA DRIVES - ABDM3AA90LD4B3 1,5 KW 4POLI B3 IP55 ALLUMINIO IE3 220/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1.5 kW

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

308 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078825659

Artikelnummer

ABDM3AA90LD4B3

Herstellernummer

M3AA90LD4B3

Hersteller

ABD

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1.5 kW

Bemessungsspannung:

400 V

Anzahl der Phasen:

4

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP55

Motori elettrici in alluminio Process Performance - efficienza IE2. Quattro proprietà contraddistinguono i motori Process Performance di ABB: efficienza, affidabilità, uso di tecnologie all’avanguardia, e possibilità di personalizzazione potenzialmente illimitate. I motori Process Performance soddisfano i requisiti di efficienza energetica nazionali e internazionali – presenti e futuri.