ABB SPA DRIVES - ABDM2BAX160MLB4B5 15KW 4POLI B5 IP55 GHISA IE3 400/690V - M2BAX160MLB4B5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 15 kW
Bemessungsspannung - 400 V
Anzahl der Phasen - 4
Spannungsart - AC
Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
308 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078825857
Artikelnummer
ABDM2BAX160MLB4B5
Herstellernummer
M2BAX160MLB4B5
Hersteller
ABD
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
15 kW
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl der Phasen:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP55


