Startseite

ABB SPA DRIVES - ABDM2BAX160MLB4B3 15KW 4POLI B3 IP55 GHISA IE3 400/690V - M2BAX160MLB4B3

KopierenKopieren
ABB SPA DRIVES - ABDM2BAX160MLB4B3 15KW 4POLI B3 IP55 GHISA IE3 400/690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 15 kW

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

308 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078825826

Artikelnummer

ABDM2BAX160MLB4B3

Herstellernummer

M2BAX160MLB4B3

Hersteller

ABD

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

15 kW

Bemessungsspannung:

400 V

Anzahl der Phasen:

4

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP55

Motori in ghisa IE3 General Performance. I motori General Performance IE3, semplici e robusti, rispondono a tutti i requisiti base e sono disponibili a pronta consegna. Sono ideali per gli OEM per essere applicati in pompe e ventilatori, come pure per altre applicazioni quali riduttori, nastri trasportatori e macchinari in generale. La vasta gamma di varianti consente una notevole flessibilità.