Startseite

ABB SPA DRIVES - ABDM2BAX160MLA4B5 11KW 4POLI B5 IP55 GHISA IE3 400/690V - M2BAX160MLA4B5

KopierenKopieren
ABB SPA DRIVES - ABDM2BAX160MLA4B5 11KW 4POLI B5 IP55 GHISA IE3 400/690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 11 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7449078825840

Artikelnummer

ABDM2BAX160MLA4B5

Herstellernummer

M2BAX160MLA4B5

Hersteller

ABD

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsfrequenz:

50...50 Hz

Spannungsart:

AC

Anzahl der Phasen:

4

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

11 kW

Schutzart (IP):

IP55

Motori in ghisa IE3 General Performance. I motori General Performance IE3, semplici e robusti, rispondono a tutti i requisiti base e sono disponibili a pronta consegna. Sono ideali per gli OEM per essere applicati in pompe e ventilatori, come pure per altre applicazioni quali riduttori, nastri trasportatori e macchinari in generale. La vasta gamma di varianti consente una notevole flessibilità.