ABB SPA DRIVES - ABDM2BAX160MLA4B3 11KW 4POLI B3 IP55 GHISA IE3 400/690V - M2BAX160MLA4B3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz
Spannungsart - AC
Anzahl der Phasen - 4
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 11 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
7449078825819
Artikelnummer
ABDM2BAX160MLA4B3
Herstellernummer
M2BAX160MLA4B3
Hersteller
ABD
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsfrequenz:
50...50 Hz
Spannungsart:
AC
Anzahl der Phasen:
4
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
11 kW
Schutzart (IP):
IP55


