ABB SPA DRIVES - ABDES 991 9 PM573-ETH - ES 991 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 - 2
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP - ja
Packung
1 ST
EAN
7449075414252
Artikelnummer
ABDES 991 9
Herstellernummer
ES 991 9
Hersteller
ABD
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
2
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Speichergröße:
512 kByte
Breite:
68 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
76 mm


