ABB SPA DRIVES - ABDES 685 7 TU551 - ES 685 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei DC - 24...24 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung bei DC - 24...24 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Breite - 68 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074502547
Artikelnummer
ABDES 685 7
Herstellernummer
ES 685 7
Hersteller
ABD
Eingangsspannung bei DC:
24...24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung bei DC:
24...24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Breite:
68 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
135 mm
Unità morsetti. Per moduli di espansione digitali e analogici e per moduli di interfaccia. Nota: per i moduli con uscite relè sono necessarie unità morsetti 230 V c.a. (TU531 / TU532)


