ABB SPA DRIVES - ABDES 680 8 TU516 - ES 680 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei DC - 24...24 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung bei DC - 24...24 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Breite - 68 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074363834
Artikelnummer
ABDES 680 8
Herstellernummer
ES 680 8
Hersteller
ABD
Eingangsspannung bei DC:
24...24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung bei DC:
24...24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Breite:
68 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
135 mm
Unità morsetti: Per moduli di espansione digitali e analogici e per moduli di interfaccia. Nota: per i moduli con uscite relè sono necessarie unità morsetti 230 V c.a. (TU531 / TU532).


