ABB SPA DRIVES - ABDES 506 5 DI524 - ES 506 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 32
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Zulässige Spannung am Eingang - 24...24 V
Packung
1 ST
Produktserien
AC500
EAN
7449074363803
Artikelnummer
ABDES 506 5
Herstellernummer
ES 506 5
Hersteller
ABD
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Zulässige Spannung am Eingang:
24...24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
68 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
63 mm


