Startseite

ABB SPA DRIVES - ABDES 232 8 DX561 - 1TNE968902R2301

KopierenKopieren
ABB SPA DRIVES - ABDES 232 8 DX561

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

  • Zulässige Spannung am Eingang - 24...24 V

  • Ausgangsstrom - 0.5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074603602

Artikelnummer

ABDES 232 8

Herstellernummer

1TNE968902R2301

Hersteller

ABD

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Zulässige Spannung am Eingang:

24...24 V

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

24...24 V

Breite:

34 mm

Höhe:

74 mm

Tiefe:

135 mm

Moduli I/O S500-eCo: –– Per espansione centralizzata delle CPU AC500 o AC500-eCo. –– Per espansione decentralizzata in combinazione con modulo di interfaccia di comunicazione. DC551-CS31, moduli PROFINET® CI50x, CI592-CS31, moduli PROFIBUS® CI54x e moduli CANopen® CI58x (non utilizzabili con il modulo DC505-FBP e CI590-CS31-HA). I/O digitale: –– c.c.: i canali possono essere configurati singolarmente come ingressi o uscite.