ABB SPA DRIVES - ABDES 213 8 AX561 - ES 213 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Auflösung der Analogeingänge - 11 Bit
Auflösung der Analogausgänge - 12 Bit
Packung
1 ST
EAN
7449076439407
Artikelnummer
ABDES 213 8
Herstellernummer
ES 213 8
Hersteller
ABD
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Auflösung der Analogeingänge:
11 Bit
Auflösung der Analogausgänge:
12 Bit
Moduli I/O S500-eCo. –– Per espansione centralizzata delle CPU AC500 o AC500-eCo. –– Per espansione decentralizzata in combinazione con modulo di interfaccia di comunicazione. DC551-CS31, moduli PROFINET® CI50x, CI592-CS31, moduli PROFIBUS® CI54x emoduli CANopen® CI58x (non utilizzabili con il modulo DC505-FBP e CI590-CS31-HA). I/O analogico: ––Ogni canale può essere configurato individualmente. –– Risoluzione: --AI561, AO561, AX561: 12 bit/11 bits + segno --AI562, AI563: 15 bit + segno


