Startseite

ABB SPA DRIVES - ABDES 212 0 AO561 - ES 212 0

KopierenKopieren
ABB SPA DRIVES - ABDES 212 0 AO561

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 2

  • Eingang, Strom - nein

  • Eingang, Spannung - nein

  • Ausgang, Strom - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

86 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074805976

Artikelnummer

ABDES 212 0

Herstellernummer

ES 212 0

Hersteller

ABD

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

nein

Ausgang, Strom:

ja

Ausgang, Spannung:

ja

Auflösung der Analogausgänge:

12 Bit

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Breite:

34 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

74 mm

Modulo di espansione uscite analogiche, 2 canali di uscita analogica configurabili (+/-10V, 0-20mA, 4-20mA), risoluzione 12 bit (bipolare 11+segno), cablaggio con connettori a 11 poli

Ein ABB SPA DRIVES Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA DRIVES-Serie