Startseite

ABB SPA - ABBZ1422AU 9368.2 - MUOD.CONTR.REMOTO AUD.MULTIST. - Z1422AU

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBZ1422AU 9368.2 - MUOD.CONTR.REMOTO AUD.MULTIST.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8427238104355

Artikelnummer

ABBZ1422AU

Herstellernummer

Z1422AU

Hersteller

ABB

Rated voltage: 127-230 Vac ± 15%; 50-60 Hz Max. consumption: 15 mA Stand-by consuption: 0,5W To control 9368.1 module (1 remote control for each module) Wireless connection between moles 9368.1 and 9368.2 (ZigBee 2.4GHz IEEE 802.15.4) Optional: auxilary module 9368.3 for I/O (1 mini-jack stereo input & 1 mini-jack stereo output) and USB connection functions. In case of using 9368.3 module, the connection between modules 9368.1 and 9368.2 must be wired (3 wires) Cover plate code: 8568, N2268, 8468, 8268 & 5568

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie