ABB SPA - ABBZ1416BL N2241.1 BL RILEVATORE DI MOV. BIANCO 2M - Z1416BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 8 m
Konstantlichtregelung - nein
HLK-Ansteuerung - nein
Unterkriechschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8427238271187
Artikelnummer
ABBZ1416BL
Herstellernummer
Z1416BL
Hersteller
ABB
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
8 m
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Unterkriechschutz:
ja
Scanwinkel:
200 °
Optimale Montagehöhe:
1.2 m
Treppenlichtautomatik:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Max. Präsenzbereich:
201.06 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
-30...30 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...0 °
Mit Alarmfunktion:
nein
Breite:
44 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


