ABB SPA - ABBZ1311AN N2234.1 AN - INT.MAG.TERM.DIFF.1P+N 6A - Z1311AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Schutzart (IP), frontseitig - IP20
Packung
1 ST
EAN
8427238068596
Artikelnummer
ABBZ1311AN
Herstellernummer
Z1311AN
Hersteller
ABB
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
230 V
Ausführung des Betätigungselements:
Wippe
Breite in Teilungseinheiten:
2
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
nein


