ABB SPA - ABBYRL-10-750-BC Edelstahlkabelbinder - YRL-10-750-BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 10 mm
Bandlänge - 750 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 0.61 mm
Packung
100 ST
EAN
5414363125129
Artikelnummer
ABBYRL-10-750-BC
Herstellernummer
YRL-10-750-BC
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
10 mm
Bandlänge:
750 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
0.61 mm
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
1112 N
Betriebstemperatur:
-80...150 °C
Montagetemperatur:
-80...150 °C
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


