Startseite

ABB SPA - ABBYRL-10-450-BC Edelstahlkabelbinder - YRL-10-450-BC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 10 mm

  • Bandlänge - 450 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Doppelverschlusskopf

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363125105

Artikelnummer

ABBYRL-10-450-BC

Herstellernummer

YRL-10-450-BC

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

10 mm

Bandlänge:

450 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Doppelverschlusskopf

Banddicke:

0.61 mm

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

1112 N

Betriebstemperatur:

-80...150 °C

Montagetemperatur:

-80...150 °C

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Codice Ordine: YRL-10-450-BC - Fascetta in metallo tipo Ty-Met™ in acciaio inox 316, serie riapribile, rivestita in poliestere resistente UV, larghezza 10mm, lunghezza 450mm, colore nero, in confezione da 100 pezzi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie