Startseite

ABB SPA - ABBYLS4.6-200A Edelstahlkabelbinder - YLS4.6-200A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - sonstige

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363073895

Artikelnummer

ABBYLS4.6-200A

Herstellernummer

YLS4.6-200A

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

200 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

sonstige

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Banddicke:

0.25 mm

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

440 N

Betriebstemperatur:

-80...300 °C

Montagetemperatur:

-80...300 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Codice Ordine: YLS4.6-200A - Fascetta in metallo tipo Ty-Met™ in acciaio inox 304, serie BALL-LOCK con sfera in acciaio autobloccante, larghezza 4.6mm, lunghezza 200mm, colore metallico, in confezione da 100 pezzi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie