Startseite

ABB SPA - ABBYLS-4.6-125BC TYMET RIV 4,6X125 SS316 NEROUV 100PZ - YLS-4.6-125BC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 125 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363072485

Artikelnummer

ABBYLS-4.6-125BC

Herstellernummer

YLS-4.6-125BC

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

125 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Banddicke:

0.36 mm

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

440 N

Betriebstemperatur:

-80...150 °C

Montagetemperatur:

-80...150 °C

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Codice Ordine: YLS-4.6-125BC - Fascetta in metallo tipo Ty-Met™ in acciaio inox 316, serie BALL-LOCK con sfera in acciaio autobloccante, rivestita in poliestere resistente UV, larghezza 4.6mm, lunghezza 125mm, colore nero, in confezione da 100 pezzi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie