Startseite

ABB SPA - ABBYLD-12-225-BC Edelstahlkabelbinder - YLD-12-225-BC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12 mm

  • Bandlänge - 225 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363124986

Artikelnummer

ABBYLD-12-225-BC

Herstellernummer

YLD-12-225-BC

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

12 mm

Bandlänge:

225 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Banddicke:

0.46 mm

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

890 N

Betriebstemperatur:

-80...150 °C

Montagetemperatur:

-80...150 °C

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Codice Ordine: YLD-12-225-BC - Fascetta in metallo tipo Ty-Met™ in acciaio inox 316, serie LADDER con nottolino d'arresto, rivestita in poliestere resistente UV, larghezza 12mm, Lunghezza 225mm, colore Nero, in confezione da 100 pezzi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie