Startseite

ABB SPA - ABBXESX0350 GUAINA EX DN12 PA12/PE BK/YW - XESX0350

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 15.6 mm

Packung

  • 50 M

EAN

5011949238985

Artikelnummer

ABBXESX0350

Herstellernummer

XESX0350

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

16 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

15.6 mm

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Biegeradius, statisch:

30 mm

Halogenfrei:

nein

Biegeradius, dynamisch:

70 mm

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Corrugated Conduit, Multilayer, Polyamide 6/HDPE, Flexible, Heavy-Duty, Size NW12, Coarse Profile, Color Outer Layer Black, Inner Layer Color Yellow, 50 Meter Ring

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie