Startseite

ABB SPA - ABBXESX0250 GUAINA EX DN10 PA12/PE BK/YW - XESX0250

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 12.8 mm

Packung

  • 50 M

EAN

5011949238978

Artikelnummer

ABBXESX0250

Herstellernummer

XESX0250

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

12 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

12.8 mm

Nenngröße in Zoll:

5/16 Zoll

Biegeradius, statisch:

25 mm

Halogenfrei:

nein

Biegeradius, dynamisch:

65 mm

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Corrugated Conduit, Multilayer, Polyamide 12/HDPE, Flexible, Heavy-Duty, Size NW10, Coarse Profile, Color Outer Layer Black, Inner Layer Color Yellow, 50 Meter Ring

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie