Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBWLV102X VISIERA PER SCATOLA 2 MODULI 51022RH - WLV102X

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLV102X VISIERA PER SCATOLA 2 MODULI 51022RH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Silber

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Welcome M

EAN

6955891804401

Artikelnummer

ABBWLV102X

Herstellernummer

WLV102X

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

2

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Montageart:

Aufputz

Breite:

131 mm

Höhe:

201 mm

Tiefe:

70 mm

Visiera per posto esterno da incasso e per composizione soluzione installativa a parete. Permette, associata alla scatola da incasso, di comporre la soluzione installativa da superficie. Materiale: alluminio. Offre maggior riparo da pioggia e intemperie.Viti per fissaggio alla scatola.