Startseite

ABB SPA - ABBWLR401N PORTACHIAVI TRANSPONDER (ID) 51023F-B-02 - WLR401N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - steuern/regeln

  • Installationstechnik - systemunabhängig

  • Ausführung der Schnittstelle - Funk

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891804944

Artikelnummer

ABBWLR401N

Herstellernummer

WLR401N

Hersteller

ABB

Funktion:

steuern/regeln

Installationstechnik:

systemunabhängig

Ausführung der Schnittstelle:

Funk

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

32 mm

Höhe:

7 mm

Tiefe:

55.5 mm

Portachiavi transponder utilizzabile per sbloccare l'elettroserratura in impianti Welcome M. Tecnologia 125KHZ (ID). Adatto per modulo WLM500X (M251021CR-02 Modulo display con lettore ID), WLM50ID e posti esterni Mini

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie