Startseite

ABB SPA - ABBWLP101C CENTRALINO DI PORTINERIA M2303 - WLP101C

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLP101C CENTRALINO DI PORTINERIA M2303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - ja

  • Montageart - Tischgerät

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

81 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6955891802308

Artikelnummer

ABBWLP101C

Herstellernummer

WLP101C

Hersteller

ABB

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

ja

Montageart:

Tischgerät

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Memory-Funktion:

ja

Abhörsicher:

ja

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

ja

Freisprechen:

nein

Funktions-Lampen:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Mit Türöffnerautomatik:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Zusatzgerät anreihbar:

nein

Lautstärkeregelung:

ja

Mit Touchscreen:

ja

Breite:

198 mm

Höhe:

144 mm

Tiefe:

45 mm

Codice Ordine: WLP101C - Posti interni, Centralino di portineria M2303

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie