Startseite

ABB SPA - ABBWLM800X MODULO PULSANTI UNIVERSALE ASM32-SB - WLM800X

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLM800X MODULO PULSANTI UNIVERSALE ASM32-SB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Außenstation

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395169438

Artikelnummer

ABBWLM800X

Herstellernummer

WLM800X

Hersteller

ABB

Geeignet für:

Außenstation

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Farbe:

schwarz

Codice Ordine: WLM800X - Modulo pulsanti per pulsantiere personalizzate (es. pulsantiere in ottone). Abbinato a WLM700X - modulo audio universale, permette di estendere il numero di pulsanti del posto esterno (fino a 99)

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie