Startseite

ABB SPA - ABBWLM700X MODULO AUDIO UNIVERSALE - ASM30-AM - WLM700X

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Außenstation

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891805019

Artikelnummer

ABBWLM700X

Herstellernummer

WLM700X

Hersteller

ABB

Geeignet für:

Außenstation

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Farbe:

schwarz

Codice Ordine: WLM700X - Modulo audio per pulsantiere personalizzate (es. pulsantiere in ottone). Dispone di contatto privo di tensione (3 sec) ed è possibile collegare fino a 8 pulsanti (abbinare uno o più WLM800X - modulo pulsanti universale - per realizzare posti esterni fino a 99 pulsanti). Connettore per WLM900X - modulo video universale - a bordo.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie