Startseite

ABB SPA - ABBWLM600X MODULO PORTANOMI 51021DN - WLM600X

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Infomodul

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - weiß

  • Leseverfahren biometrisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891804142

Artikelnummer

ABBWLM600X

Herstellernummer

WLM600X

Hersteller

ABB

Ausführung:

Infomodul

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

weiß

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

0

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

97 mm

Tiefe:

24 mm

Codice Ordine: WLM600X - Modulo portanomi retroilluminato con etichetta intercambiabile

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie