Startseite

ABB SPA - ABBWLM50ID MODULO DISPLAY ID (125KHZ) 51381CR - WLM50ID

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rufdisplay

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - schwarz

  • Leseverfahren biometrisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891809314

Artikelnummer

ABBWLM50ID

Herstellernummer

WLM50ID

Hersteller

ABB

Ausführung:

Rufdisplay

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

schwarz

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

0

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

25 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

97 mm

Codice Ordine: WLM50ID - Modulo stazione esterna, modulo display con lettore di carte d'identità, con uscita wiegand (frequenza 125 KHz)

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie