Startseite

ABB SPA - ABBWLM300X MODULO VIDEO M251021C - WLM300X

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Videomodul

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891803992

Artikelnummer

ABBWLM300X

Herstellernummer

WLM300X

Hersteller

ABB

Ausführung:

Videomodul

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Bildsystem:

PAL

Farbe:

schwarz

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

0

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Öffnungswinkel Kamera:

104 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

ja

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

97 mm

Tiefe:

41 mm

Codice Ordine: WLM300X - Modulo video con orientamento della telecamera regolabile, riscaldatore antiappannamento e IR per immagini notturne. Dispone di un ingresso per il collegamento di una telecamera analogica supplementare

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie